|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6232-5306403 Herst.-Nr.: 6122/10-81 EAN/GTIN: 4011395211137 |
| |
|
|  |  |
 | Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. : Plattform 63, future® linear, Busch-axcent®, carat®, Busch-dynasty® : Busch-axcent®, Busch-axcent® pur : KNX Montageart: Unterputz, Farbe: anthrazit, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: true, Treppenlichtautomatik: true, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 6 m, Montagehöhe: 1,1 m, RAL-Nummer (ähnlich): 7021, Erfassungswinkel horizontal: 0...180 °, Min. Einschaltdauer: 10 s, Max. Einschaltdauer: 17 min, Geeignet für Schutzart (IP): IP20, Mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false Weitere Informationen:  |  | Hersteller: | Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 6122/10-81 | Ident Code: | 2CKA006132A0363 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 97,29* | € 120,11* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 97,25* | € 120,22* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 100,82* | € 124,87* |  |  |  | | 12 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 101,88* | € 125,13* |  |  |  | Lager 6232 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 135,01* | € 162,72* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6232 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6232 |  | Versand: Lager 6232 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|