| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5069760 Herst.-Nr.: BPZ-KFS-1200 EAN/GTIN: 4015081160358 |
| |
|
| | |
| Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler) Breite: 1175 mm, Ausführung: sonstige, Werkstoff: Metall, Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: false, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | BPZ-KFS-1200 | Ident Code: | 116296 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,92* | € 16,99* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,02* | € 17,13* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 12,38* | € 17,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,38* | € 17,63* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,58* | € 19,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|