Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelabfangschiene B=1200mm C-Profil BPZ-KFS-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91560224
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     116296
EAN/GTIN:
     4015081160358
Suchbegriffe:
Kabelabfangschiene
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Unterputzverteiler

Kabelabfangschiene B=1200mm C-Profil BPZ-KFS-1200

Installationsverteiler - Profi Plus (Standverteiler, Aufputz- bzw. Unterputzverteiler)
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
nein
Breite:
1175 mm
Höhe:
40 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: klingeltrafo eaton, klingeltrafo
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 11,95*
€ 16,96*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,05*
€ 17,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,41*
€ 17,62*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 12,41*
€ 17,62*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,64*
€ 17,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.