| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-5006256 Herst.-Nr.: PKE-XTU-32 EAN/GTIN: 4015081195367 |
| |
|
| | |
| Elektronische Auslöseeinheit für Motorschutz nach IEC60947-4-1 für Grundgerät PKE32, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung Bemessungsdauerstrom Iu: 32 A, Polzahl: 3, Kurzschlussauslöserfunktion: verzögert, Überlastauslöser Stromeinstellung: 8...32 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 0 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 0 V, mit Erdschlussschutzfunktion: false, Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 124 A, Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches: 496 A, Ausführung des Motorschutzes: elektronischer Auslöser, Spannungsart zur Betätigung: eigenversorgt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | PKE-XTU-32 | Ident Code: | 121726 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennschalter, Überlastauslöser, Kurzschlussauslöser, Überspannungsauslöser, eaton trennschalter 32a, schutzschalter, schutzschalter 3pol, Anlagenschutz-Baustein, Anlagenschutz-Auslöserblock, Thermischer Auslöser, Magnetischer Auslöser, Motorschutz-Auslöserblock |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 58,18* | € 72,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 58,38* | € 73,12* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 58,99* | € 73,79* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 61,34* | € 75,60* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 70,45* | € 85,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|