Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslöseblock 8-32A PKE-XTU-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012-21757969
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121726
EAN/GTIN:
     4015081195367
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
Schutzschalter

Auslöseblock 8-32A PKE-XTU-32

Elektronische Auslöseeinheit für Motorschutz nach IEC60947-4-1 für Grundgerät PKE32, elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (4:1), Phasenausfall- und Unsysmetrieschutz, einstellbare Auslöseklasse. Weltmarktgerät, ATEX-Zulassung
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
8..32 A
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
124 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
496 A
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Spannungsart zur Betätigung:
eigenversorgt
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Polzahl:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 58,26*
€ 72,42*
€ 5,46*
ab € 58,46*
€ 72,65*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,07*
€ 73,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 61,01*
€ 75,19*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,12*
€ 77,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,01*
€ 72,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121734
ab € 93,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.