Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3785830 Herst.-Nr.: 100008322 EAN/GTIN: 4018359429591 |
| |
|
| | |
| Leistungsmerkmale: 90° / 180° / 270° angespritzte Tülle mit Rasthebelschutz, Anschlussfolge nach EIA/TIA 568B, Farben: grau, grün, rot, blau, gelb, schwarz, weiß, lila, Varianten mit sehr kurzer Tülle Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Säureentwicklung: Nicht relevant Farbe: schwarz Kurzbezeichnung: MP8 250-2,0 Länge: 2 m Kabeltyp: U/UTP, Pinbelegung: 1:1, Länge: 2 m, Mantel-Farbe: schwarz, Kategorie: 6, AWG-Querschnitt: 24, Knickschutztülle: angespritzt, Steckverbindertyp Anschluss 1: RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2: RJ45 8(8), Kabelkonstruktion: 4x2, Ausführung flammwidrig: true, Farbe der Knickschutztülle: schwarz, Rasthebelschutz: true, Ölbeständig nach EN IEC 60811-404: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100008322 | Ident Code: | L00001A0238 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel cat 6 schwarz 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, J-02Y(ST)CH, J-2Y(ST)Y, J-02YS(ST)Y, J-02YSCH, Datenkabel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,60* | € 5,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,64* | € 5,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 3,67* | € 5,39* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 3,70* | € 5,44* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,70* | € 5,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|