Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP C.6 2,0m sw, MP8 250,LSZH1:1 100008322


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telegärtner L00001A0238 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Telegärtner L00001A0238 Netzwerkkabel Schwarz 2 m Cat6 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     3461-S50372850
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100008322
EAN/GTIN:
     4018359429591
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Kabeltyp U/UTP, Kategorie 6, Länge 2m, Steckverbindertyp Anschluss 1 RJ45 8(8), Steckverbindertyp Anschluss 2 RJ45 8(8), Mantel-Farbe schwarz, Knickschutztülle angespritzt, Rasthebelschutz, Farbe der Knickschutztülle schwarz, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei, Kabelkonstruktion 4x2, AWG-Querschnitt 24, Pinbelegung 1:1,
Weitere Suchbegriffe: Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, patchkabel cat 6 schwarz 2m, patch kabel, patch-kabel cat6, Datenkabel, Datenleitung, EDV-Kabel, Netzwerkkabel, Rangierkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,32*
€ 5,46*
ab € 3,64*
€ 5,35*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,67*
€ 5,39*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,70*
€ 5,44*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,70*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.