| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3782255 Herst.-Nr.: 100013388 EAN/GTIN: 4018359408381 |
| |
|
| | |
| Fasertyp: G50/125 OM4 Anzahl Fasern: 8 Kabeldurchmesser: - 5,5 mm Kabelfarbe: orange Kabelgewicht kg/km: 25 Anwendung: innen, Faserart: Multimode 50/125, Flammwidrig: nein, Anzahl der Fasern: 8, Zugentlastung: true, Bewehrung: false, Chemisch beständig: false, Funktionserhalt: nein, Mantel-Farbe: orange, Kabel metallfrei: true, Kabel längswasserdicht: false, Kabel querwasserdicht: false, Einblasbar: false, Außendurchmesser ca.: 5,5 mm, mit Nagetierschutz: true, Faserkategorie: OM4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Telegärtner Karl Gärtner GmbH | Produkt Typ: | 100013388 | Ident Code: | L08021C1208 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |