| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3693845 Herst.-Nr.: KC-LCDL-48-2R-230VAC EAN/GTIN: 4050143027729 |
| |
|
| | |
| Art: 2-zeilige, 2 x 6-stellige LCD-Anzeige mit Vorzeichen hinterleuchtet, Dezimalpunkt: 0 bis max. 5 Nachkommastellen, Skalierungsfaktor: 0,0001 ... 99,9999, Betriebsspannung: 90 ... 260 V AC, Zählfrequenz: 30 Hz / 55 kHz, Impedanz: 5 kOhm Eingangsspannung bei AC 50 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei AC 60 Hz: -...- V, Eingangsspannung bei DC: -...- V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KC-LCDL-48-2R-230VAC | Ident Code: | 214736 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolationsverstärker, Trennverstärker, Vorwahlzähler, tachometer pepperl, drehzahl messgerät, vorwahlzähler 6-stellig, Summenzähler, Impulszähler, Summierzähler, Integrator, Mengenvoreinstellwerk |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 199,07* | € 238,60* | | | | | 28 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 200,48* | € 240,82* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 202,92* | € 243,42* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 207,81* | € 247,76* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 207,23* | € 248,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|