| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41020875 Herst.-Nr.: 214736 EAN/GTIN: 4050143027729 |
| |
|
| | |
| Art: 2-zeilige, 2 x 6-stellige LCD-Anzeige mit Vorzeichen hinterleuchtet, Dezimalpunkt: 0 bis max. 5 Nachkommastellen, Skalierungsfaktor: 0,0001 ... 99,9999, Betriebsspannung: 90 ... 260 V AC, Zählfrequenz: 30 Hz / 55 kHz, Impedanz: 5 kOhm - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isolationsverstärker, Trennverstärker, Vorwahlzähler, tachometer pepperl, drehzahl messgerät, vorwahlzähler 6-stellig, KC-LCDL-48-2R-230VAC, KCLCDL482R230VAC, 214736, Einbau-Impulszähler, Einbaumessgerät, Impulszähler, Impulszähler für Schalttafel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 199,47* | € 239,96* | | | | | 34 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 201,14* | € 242,19* | | | | Lager 3461 | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 203,00* | € 244,83* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 206,82* | € 249,31* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 208,22* | € 249,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|