| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3614514 Herst.-Nr.: I1A/10A-CLAMP-PQ4 EAN/GTIN: 0095969413978 |
| |
|
| | |
| 4-Phasen-Set mit mini-Stromzangen für Stromversorgungsanalysatoren Stromart: AC, Messbereichswahl: manuell, Strommessbereich/AC: 0,01...10 A, Widerstandsmessbereich: false, Zangenöffnung: 15 mm, Durchgangsprüfung: false, Schnittstelle: false, Kapazitätsmessung: false, Frequenzmessung: false, Leistungsmessung: false, Ableitstrommessung: false, Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter: false, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter: true, Oberwellenmessung: false, Spannungsmessung/AC: false, Spannungsmessung/DC: false, Mehrfachanzeige: false, Messkreiskategorie: CAT III, Schutzart (IP): IP2X, Temperaturmessung: false, Max. Spannung Messkreiskategorie: 600 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | I1A/10A-CLAMP-PQ4 | Ident Code: | 3024424 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.025,11* | € 1.100,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 1.022,52* | € 1.101,07* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.159,95* | € 1.229,47* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.174,73* | € 1.243,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|