| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-S50484128 Herst.-Nr.: 3024424 EAN/GTIN: 0095969413978 |
| |
|
| | |
| Messbereichswahl manuell, Strommessbereich/AC 0,01 ... 10A, Stromart AC, Zangenöffnung 15mm, Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter, Messkreiskategorie CAT III, Max. Spannung Messkreiskategorie 600V, Schutzart (IP) IP2X, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.022,78* | € 1.098,40* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.021,03* | € 1.099,28* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1.150,66* | € 1.243,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|