| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3490058 Herst.-Nr.: 49.62.9.024.0052 EAN/GTIN: 8012823221304 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais, Farbe schwarz, für DIN-Schiene mit Schraubanschlüssen, 2 Wechsler 10 A / 250 V AC Spulenspannung 24 V DC Kontaktmaterial AgNi, mit integrierter LED und EMV-Entstörung, Spannungsfestigkeit zwischen den Kontakten 2,5 kV Breite: 15,5 mm, Höhe: 81,9 mm, Tiefe: 75 mm, mit abnehmbaren Klemmen: false, Antrieb, Polung: gepolt, Schaltverhalten des Antriebs: monostabil, mit zwangsgeführten Kontakten: false, Art des Schaltkontaktes: Einfachkontakt, Komplettgerät mit Sockel: true, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Schutzart (IP): IP20, Spannungsart zur Betätigung: DC, Anzahl der Kontakte als Öffner: 0, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 2 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Finder GmbH | Produkt Typ: | 49.62.9.024.0052 | Ident Code: | 496290240052 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, finder industrierelais 24v dc, industrierelais finder, industrierelais 24v, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,72* | € 134,58* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 114,91* | € 135,17* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,88* | € 139,93* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 122,20* | € 143,44* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 125,92* | € 147,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,491* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|