| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-67558555 Herst.-Nr.: 496290240052 EAN/GTIN: 8012823221304 |
| |
|
| | |
| Koppelrelais 2W, 10A 49.62.9.024.0052 Koppelrelais mit schwarzer Fassung, Kontakte 10 A, Kontaktmaterial AgNi, Die Spannungsfestigkeit zwischen benachbarten Kontakten ist 2,5 kV. Umgebungstemperatur: -40 bis + 70° C. Ausführung: mit EMV-Entstörung und grüner LED. Dieses Koppelrelais ist modular aufgebaut. Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Mit abnehmbaren Klemmen: | nein | Nennstrom: | 10 A | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | DC | Antrieb, Polung: | gepolt | Schaltverhalten des Antriebs: | monostabil | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 2 | Mit zwangsgeführten Kontakten: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 113,66* | € 137,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 114,65* | € 138,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,11* | € 143,55* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 119,84* | € 145,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 121,74* | € 147,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,811* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|