| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2824304 Herst.-Nr.: KS150F EAN/GTIN: 4012591105374 |
| |
|
| | |
| Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu/Alu-Leiter, 35-150 mm². Geeignet für: Flachschiene, Max. Leiterquerschnitt: 150 mm², Breite der Klemme: 28 mm, Sammelschienenbreite: 12 mm, Sammelschienendicke: 5 mm, Geeignet für Bandleiteranschluss: true, Geeignet für Rundleiteranschluss: true, Geeignet für Sektorleiteranschluss: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hensel, Gustav GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | KS150F | Ident Code: | 26002063 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,02* | € 19,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,18* | € 20,14* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,25* | € 20,24* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 14,87* | € 21,09* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,00* | € 21,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|