Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktanschlussklemme 35-150qmm KS 150 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktanschlussklemme 35-150qmm KS 150 F
Direktanschlussklemme 35-150qmm KS 150 F
Artikel-Nr.:
     3517A-55294006
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     26002063
EAN/GTIN:
     4012591105374
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Direktanschlussklemme
Leiteranschlussklemme
Sammelschienenklemme

Direktanschlussklemme 35-150qmm KS 150 F

Sammelschienen-Direktanschlussklemmen für Cu/Alu-Leiter, 35-150 mm².
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
5 mm
Sammelschienenbreite:
12 mm
Geeignet für:
Flachschiene
Breite der Klemme:
28 mm
Max. Leiterquerschnitt:
150 mm²
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
ja
Geeignet für Bandleiteranschluss:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sammelschienenklemme 150qmm, sammelschienenklemme, hensel sammelschienenklemme, Aufreihklemme, Klemme, Reihenklemmschelle, Schienenklemme, Leiterklemme, Lasche, Direkt-Anschlussklemme, Abzweigklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,13*
€ 19,91*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,21*
€ 20,13*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,26*
€ 20,23*
11 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 14,97*
€ 21,06*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 21,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.