| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2711050 Herst.-Nr.: K150/5 EAN/GTIN: 4015080368823 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=250 A, Pole=5, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig und Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x35-150 oder 2x16-70 oder Aluminium Sektorkabel eindrähtig=1x50-120 oder 2x35-50. Andere Seite: Cu-Band 1x(4x16x0.8) bis 2x(6x16x0.8) oder Cu-Schiene=18x4mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich, Nennstrom: 250 A, Montageart: Schraube, Breite: 161 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 100 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 2, Polzahl: 5, Berührungssicher: true, Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 16...150 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 6...300 mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: 0 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | K150/5 | Ident Code: | 036882 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 166,77* | € 194,66* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 170,02* | € 198,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,85* | € 200,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,14* | € 209,44* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 201,90* | € 233,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|