| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2711047 Herst.-Nr.: K95/1N EAN/GTIN: 4015080107736 |
| |
|
| | |
| Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=160 A, Anzahl Pole=1, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig oder Aluminium Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x16-95mm². Aluminium Sektorkabel eindrähtig=1x35-70mm². Andere Seite: Cu-Band=3x9x0.8 bis 6x9x0.8 oder Cu-Schiene=18x4mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich Nennstrom: 160 A, Montageart: Schraube, Breite: 37 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 100 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 1, Polzahl: 1, Berührungssicher: true, Geeignet für feindrähtige Leiter: false, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 16...95 mm², Leiterquerschnitt Abgang: 10...95 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 0 mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: 8 mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | K95/1N | Ident Code: | 010773 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,21* | € 31,04* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 23,52* | € 31,43* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,08* | € 32,00* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,10* | € 33,35* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 27,70* | € 36,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|