Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 1x50-240mm² 400A 4-polig 6x16x0,8-10x16x0,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2711046
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     K240/4
EAN/GTIN:
     4015080416289
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Hauptleitungsklemme
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Anschlussklemmen K, für AL und CU, eine Seite rund und andere Seite flach, Bemessungsbetriebsstrom Ie=400 A, Pole=4, Anschlussquerschnitte: Kupfer Rundkabel mehrdrähtig, Sektorkabel mehrdrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig, Rundkabel eindrähtig, Sektorkabel eindrähtig=1x50-240 oder 2x25-120mm² oder Aluminium, Sektorkabel eindrähtig=1x95-185 oder 2x50-95mm². Andere Seite: Cu-Band 6x16x0.8 bis 10x16x0.8 oder Cu-Schiene=25x15mm, Hinweise: Umbausätze von Bandanschluss in Kabelanschluss separat erhältlich, Klemmeabdeckungen separat erhältlich, Nennstrom: 400 A, Montageart: Schraube, Breite: 190 mm, Höhe: 115 mm, Tiefe: 100 mm, Anschlussart: schrauben, Anzahl der Eingänge: 1, Anzahl der Ausgänge: 2, Polzahl: 4, Berührungssicher: true, Geeignet für feindrähtige Leiter: true, Geeignet für massive Leiter: false, Geeignet für mehrdrähtige Leiter: true, Geeignet für feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter: false, Geeignet für feinstdrähtige Leiter ohne Aderendhülse: false, Leiterquerschnitt Zugang: 25...240 mm², Leiterquerschnitt Zugang AWG: 4...500 mm², Leiterquerschnitt Abgang AWG: 0 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
K240/4
Ident Code:
041628
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,40*
€ 207,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,07*
€ 210,29*
Frei Haus
ab € 187,67*
€ 216,95*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,03*
€ 225,90*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 218,12*
€ 249,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,70*
€ 297,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,12*
€ 259,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
041634
ab € 24,30*
Zubehör
Eaton
044007
ab € 32,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.