Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangs-Reihenklemme 2,5mm² beige Wemid 800V 8kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2598844
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     WDU2.5
EAN/GTIN:
     4008190099633
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmbügel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit. Montageart: Hutschiene TH35, Farbe: beige, Breite: 5,1 mm, Höhe: 60 mm, Tiefe: 46,5 mm, Bemessungsspannung: 800 V, Betriebstemperatur: -60...130 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: true, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Anzahl der Etagen: 1, Anzahl der Klemmstellen je Etage: 2, Etagen intern gebrückt: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,5...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,5...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,5...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 24 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': true Klemmenbreite mm: 5,1 eindrähtig (mm²): 0,5-4 feindrähtig (mm²): 0,5-4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
WDU2.5
Ident Code:
1020000000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemmen, reihenklemmen weidmüller wdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 0,55*
€ 0,84*
1 Tag
6329
1
€ 6,40*
ab € 0,57057*
€ 0,86057*
1 Tag
336
1
€ 4,99*
ab € 0,5744*
€ 0,8644*
Lager 6232
790
1
€ 5,90*
ab € 0,5899*
€ 0,8799*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5926*
€ 0,8926*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8799*
€ 1,04708
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8099*
€ 0,96378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7699*
€ 0,91618
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7499*
€ 0,89238
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7099*
€ 0,84478
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5899*
€ 0,70198
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0473460001
ab € 0,04028*
Zubehör
Weidmüller
0473460051
ab € 0,04008*
Zubehör
Weidmüller
2007110000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
Zubehör
Weidmüller
1050180000
ab € 0,4095*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,06*
Zubehör
Weidmüller
1579050000
ab € 0,9155*
Zubehör
Weidmüller
1579020000
ab € 0,4672*
Zubehör
Weidmüller
1579030000
ab € 0,5182*
Zubehör
Weidmüller
1063900000
ab € 1,454*
Zubehör
Weidmüller
1054460000
ab € 1,78*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5883*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,76*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05153*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.