Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme Länge 60 mm WDU 2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme Länge 60 mm WDU 2.5
Durchgangsklemme Länge 60 mm WDU 2.5
Artikel-Nr.:
     3517A-75909755
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1020000000
EAN/GTIN:
     4008190099633
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme Länge 60 mm WDU 2.5

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,5..4 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen weidmüller wdu, reihenklemmen weidmüller, reihenklemmen, Durchgangs-Reihenklemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 0,56*
€ 0,86*
2 Tage
6339
1
€ 6,40*
ab € 0,57057*
€ 0,87057*
1 Tag
343
1
€ 4,99*
ab € 0,5744*
€ 0,8744*
4 Tage
1039
1
€ 5,90*
ab € 0,5899*
€ 0,8999*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,5926*
€ 0,9026*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0473460001
ab € 0,04008*
Zubehör
Weidmüller
0473460051
ab € 0,04028*
Zubehör
Weidmüller
2007110000
ab € 0,0365*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
Zubehör
Weidmüller
1050180000
ab € 0,4095*
Zubehör
Weidmüller
1050000000
ab € 0,30*
Zubehör
Weidmüller
1061200000
ab € 1,07*
Zubehör
Weidmüller
1579050000
ab € 0,9155*
Zubehör
Weidmüller
1579020000
ab € 0,4672*
Zubehör
Weidmüller
1579030000
ab € 0,5182*
Zubehör
Weidmüller
1063900000
ab € 1,454*
Zubehör
Weidmüller
1054460000
ab € 1,79*
Zubehör
Weidmüller
1053760000
ab € 0,5983*
Zubehör
Weidmüller
1053860000
ab € 0,76*
Zubehör
Weidmüller
2007190000
ab € 0,05163*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.