Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2477151 Herst.-Nr.: CLIC1-3WS/SW9CD EAN/GTIN: 4032248261970 |
| |
|
| | |
| Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 4,2 mm, Aufdruck: Ziffern, Typ: mittelwandig, Länge: 3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2,5...5 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 1,5...4 mm, Transparent: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | CLIC1-3WS/SW9CD | Ident Code: | 1568251530 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, weidmüller kabelbeschriftung, kabelbeschriftung, kabelmarkierer weiß |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0342* | € 0,0483* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,03558* | € 0,05008* | | | | | 15 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 6,50* | ab € 0,0364* | € 0,0515* | | | | Lager 6232 | | | | 500 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,038* | € 0,0535* | | | | | | 25 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,0383* | € 0,0541* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 26,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|