Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C1-3WS/SW 9 CD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer CLI C1-3WS/SW 9 CD
Leitermarkierer CLI C1-3WS/SW 9 CD
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517I-25902160
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1568251530
EAN/GTIN:
     4032248261970
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C1-3WS/SW 9 CD

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0483*
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,03558*
€ 0,05008*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0364*
€ 0,0515*
20 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,038*
€ 0,0535*
26 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0383*
€ 0,0541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,05008*
€ 0,0596
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04778*
€ 0,05686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,03558*
€ 0,04234
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 25,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.