| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2262101 Herst.-Nr.: KFD2-WAC2-1.D EAN/GTIN: 4050143062553 |
| |
|
| | |
| v_shortname: DMS-Messumformer, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: -100 ... 100 mV, Feldseite Gerät: DMS-Messbrücke, Steuerungsseite Signal: -10 ... 10 V, -20 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Grenzwertrelais, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | KFD2-WAC2-1.D | Ident Code: | 231223 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TTY-Schnittstelle (PLS), RS 232-Schnittstelle (PLS), Centronics-Schnittstelle (PLS), Serielle Schnittstelle (PLS), Parallele Schnittstelle (PLS) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 520,17* | € 593,25* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 527,55* | € 600,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 532,27* | € 605,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 540,20* | € 611,56* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 546,87* | € 622,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|