| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-31846735 Herst.-Nr.: 231223 EAN/GTIN: 4050143062553 |
| |
|
| | |
| DMS-Messumformer KFD2-WAC2-1.D v_shortname: DMS-Messumformer, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: -100 ... 100 mV, Feldseite Gerät: DMS-Messbrücke, Steuerungsseite Signal: -10 ... 10 V, -20 ... 20 mA, Steuerungsseite Typ: 2x Relais (Wechsler), Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Grenzwertrelais, Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 40 mm, Umgebungstemperatur: -20 . Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 520,72* | € 593,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 527,23* | € 601,37* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 535,35* | € 605,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 538,87* | € 611,99* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 549,86* | € 623,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|