Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch AD28,5mm parallelgewellt ölbeständ. grau 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130042
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA6-AD28,5-50M/GR
EAN/GTIN:
     4025113105363
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6, V0 (UL 94), Ringe, IP 68/IP 69K,; Standard, für nahezu alle Anwendungen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C...+120°C ^ ... 150°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 - CSA 22.2; UR-File-no E86359 / GGVSEB /; Lloyds Register of Shipping / DNV / EN 45545 (HL3) /; NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / UNI CEI 11170 / Gost Eigenschaften: luft- und flüssigkeitsdicht / ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / selbstverlöschend / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 28,5 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 23 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: V0, Biegeradius, statisch: 55 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyamid 6, Zugfestigkeit: 250 N, Zulassung nach LUL/British Standard: true, Zulassung nach Lloyd's Register TA: true, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 28,5 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: true, Zulassung nach NF F 16-101: true, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 100 mm, Zulassung nach DIN 5510: true, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: true Innen / Außen-Ø (mm): 23,0x28,5 VPE: 50 m AD: 28,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA6-AD28,5-50M/GR
Ident Code:
10233201023
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 4,51*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,9925*
€ 4,5225*
2 Tage
50
50
€ 6,40*
ab € 4,08*
€ 4,62*
50
Frei Haus
ab € 4,1106*
€ 4,6406*
3 Tage
337
50
€ 5,80*
ab € 4,35*
€ 4,89*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,5225*
€ 5,38178
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,9925*
€ 4,75108
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,9925* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 226,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,39*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 48,46*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 2,5864*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,345*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.