| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1717545 Herst.-Nr.: 982525.004 EAN/GTIN: 4051859345565 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream Maxi:Adapterplatten-Set für Montage von vier Lightstream® Strahlern auf einem2-fach Mastaufsatz aus Edelstahl. Mit Anschlussdose IP66 undzusätzlichen Befestigungsschrauben. 2-fach Maxi Mastaufsatz für passendeZopfmaße ø 76mm oder ø 89mm separat bestellen!Für das Zopfmaß ø 76mm ist Zubehör: Mastaufsatz 982003.0031 oder982003.004 mit zubestellen.Für das Zopfmaß ø 89mm ist Zubehör: Mastaufsatz 982004.0031 oder982004.004 mit zubestellen. Farbe: Silber, Breite: 410 mm, Höhe: 55 mm, Art des Zubehörs/Ersatzteils: Befestigungssatz, Länge: 460 mm, Transparent: false, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | RZB Rudolf Zimmermann Bamberg GmbH | Produkt Typ: | 982525.004 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 81,53* | € 101,84* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 81,54* | € 101,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 83,54* | € 104,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 84,89* | € 105,85* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 90,12* | € 111,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|