Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte 982525.004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adapterplatte 982525.004
Adapterplatte 982525.004
Artikel-Nr.:
     3517B-98704589
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     982525.004
EAN/GTIN:
     4051859345565
Suchbegriffe:
Adapterplatte für Außenscheinwerfer
adapterplatte für außenscheinwerfer

Adapterplatte 982525.004

Zubehör für Aussenscheinwerfer Serie Lightstream Maxi:Adapterplatten-Set für Montage von vier Lightstream® Strahlern auf einem2-fach Mastaufsatz aus Edelstahl. Mit Anschlussdose IP66 undzusätzlichen Befestigungsschrauben. 2-fach Maxi Mastaufsatz für passendeZopfmaße ø 76mm oder ø 89mm separat bestellen!Für das Zopfmaß ø 76mm ist Zubehör: Mastaufsatz 982003.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
460 mm
Breite:
410 mm
Höhe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,54*
€ 101,99*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,55*
€ 102,00*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,56*
€ 104,50*
Frei Haus
ab € 84,91*
€ 106,19*
23 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 89,69*
€ 111,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,99*
€ 121,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.