| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1676473 Herst.-Nr.: 009371 EAN/GTIN: 4014651093713 |
| |
|
| | |
| Barcodescanner mit PS/2-Schnittstelle zur Identifizierung der Messstelle und Umbenennung des Speicherplatzes. Ausführung der Schnittstelle sonstige. Befestigungsart sonstige. Breite: 90 mm, Ausführung: Handgerät, Höhe: 185 mm, Tiefe: 90 mm, Befestigungsart: sonstige, mit Wechselobjektiv: false, Ausführung der Schnittstelle: sonstige, Funkstandard Bluetooth: false, Funkstandard WLAN 802.11: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | BENNING Elektrotechnik & Elektronik | Produkt Typ: | 009371 | Ident Code: | 009371 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 66 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,14* | € 293,85* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 270,21* | € 301,27* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 275,22* | € 305,77* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 279,31* | € 311,11* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 284,17* | € 316,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|