Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matrixcodeleser Handgerät 90x185x90mm BARCODE-SCANNER(PS2.1D)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
009371 | Barcodescanner für VDE Prüfgerät IT130 mit PS/2 Schnittstelle
009371 | Barcodescanner für VDE Prüfgerät IT130 mit PS/2 Schnittstelle
Artikel-Nr.:
     262-32205459
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     009371
EAN/GTIN:
     4014651093713
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Matrixcodeleser Handgerät 90x185x90mm BARCODE-SCANNER(PS2.1D)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handgerät
Breite:
90 mm
Höhe:
185 mm
Tiefe:
90 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
66 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,14*
€ 293,85*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 270,21*
€ 301,27*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 275,22*
€ 305,77*
Frei Haus
ab € 279,31*
€ 311,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 284,17*
€ 316,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,27*
€ 358,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 300,59*
€ 357,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,21*
€ 345,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,21*
€ 321,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
044103-ISO
ab € 1.273,96*
Sonstiges
Benning
044106
ab € 2.106,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.