| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1279829 Herst.-Nr.: 106671 EAN/GTIN: 4021103011003 |
| |
|
| | |
| 18V Li-Ion Akku 2.0Ah für CimPress und CimCut, Zubehör Nennspannung: 18 V, Breite: 75 mm, Ausführung: Lithium-Ionen, Gewicht: 360 g, Größenbezeichnung: sonstige, Kapazität: 2000 mAh, Durchmesser: 75 mm, Kunststoffgehäuse: true, Länge: 120 mm, Geeignet für Ex-Bereich: true, Höhe inkl. Pole: 45 mm, Akkupack: false, Anzahl der Zellen: 1 Weitere Informationen: | | Hersteller: | CIMCO Werkzeuge GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | 106671 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, Geräteakkumulator, Knopfzelle, Mono (IEC 285, Gerätebatterie), Lady (IEC 289, Gerätebatterie), E-Block (IEC 290, Gerätebatterie) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 117,91* | € 146,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 125,41* | € 156,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 128,45* | € 159,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,92* | € 165,61* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 159,92* | € 196,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|