Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen schwarz 40x40x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen schwarz 40x40x10cm
Sitzkissen schwarz 40x40x10cm
Artikel-Nr.:
     619-200580
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     SH200580
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen 40x40cm
gesäßkissen
Mit abgeschrägter Kante für mehr Sitzkomfort. Innenkern Schaumstoff RG 60. Bezug Baumwoll-Mischgewebe (79% Baumwolle, 21% PES), mit Reißverschluss. Bezug waschbar bei 30° C. Rutschfeste Unterseite. Mit Tragegriff. Höhe 10 cm. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Keilkissen, Lagerungskissen, Rollstuhlsitzkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,51*
€ 133,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,42*
€ 127,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
SH200581
ab € 88,99*
Sonstiges
Werkmeister
SH200582
ab € 97,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.