Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

Sitzkissen schwarz 42x42x10cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzkissen schwarz 42x42x10cm
Sitzkissen schwarz 42x42x10cm
Artikel-Nr.:
     619-200581
Hersteller:
     Werkmeister
Herst.-Nr.:
     SH200581
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gesäßkissen
Sitzkissen
sitzkissen werkmeister
gesäßkissen
Mit abgeschrägter Kante für mehr Sitzkomfort. Innenkern Schaumstoff RG 60. Bezug Baumwoll-Mischgewebe (79% Baumwolle, 21% PES), mit Reißverschluss. Bezug waschbar bei 30° C. Rutschfeste Unterseite. Mit Tragegriff. Höhe 10 cm. Farbe schwarz.
Weitere Informationen:
Material:
Bezug: 100 % Baumwolle


Die Abbildung kann abweichen.

Achtung Inselpauschale:

Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 15,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: sitzkissen baumwolle, Keilkissen, Lagerungskissen, Rollstuhlsitzkissen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,66*
€ 145,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,47*
€ 126,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Werkmeister
SH200585
ab € 199,52*
Sonstiges
Werkmeister
SH200582
ab € 116,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.