Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federklapp-Dübel mit Gewinde- Stange M4 Länge: 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-703.705
Hersteller:
     KEW
Herst.-Nr.:
     90159
EAN/GTIN:
     4028232028865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federklappdübel
Hakendübel
Kippdübel
Klappdübel
  • für Gipskarton und Gipsfaserplatten, Spanplatten, Faserzementplatten und Hohlziegel- bzw. Hohlkörperdecken
  • durch einen Federmechanismus klappen die Schenkel im Hohlraum auf
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung:
Spreizdübel
Gewindemaß metrisch:
M4
Bohrlochdurchmesser:
14 mm
Dübellänge:
100 mm
Min. Hohlraumtiefe:
35 mm
Max. Plattendicke:
80 mm
Mit Unterlegscheibe:
ja
Mit Sechskantmutter:
ja
Mit Hutmutter:
nein
Weitere Suchbegriffe: federklappdübel m4x100, federklappdübel, Dübel, Nylon-Kippdübel, Hohlraumbefestigung, Hohlraumdübel, Nylon-Dübel, Kippbolzen, Feder-Klappdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,673*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,863*
€ 1,02697
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,843*
€ 1,00317
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,813*
€ 0,96747
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,673*
€ 0,80087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.