Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Bewegungsmelder 180° pw 2-Draht-Technik, Komplettgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6186-512.969.37
Hersteller:
     Jäger Direkt
Herst.-Nr.:
     512.969.37
EAN/GTIN:
     4008224616362
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik schalter
  • 230 V AC, 50 Hz
  • Erfassungsbereich: ca. 180°, Reichweite: max. 9 m
  • Einschaltdauer 4 - 240 Sek.
  • Dämmerungsschwelle einstellbar
  • mit Dauerlichtfunktion
  • empfohlene Montagehöhe: 1,2 - 2 m
  • Temperaturbeständigkeit: 0 °C bis +35 °C
  • Komplettgerät mit Rahmen

2- Draht-Technik (mit Triac)

  • für ohmsche Last (Glüh- und 230 V-Halogenlampen) 40 - 400 W
  • geeignet für LED von 5 - 100 VA

3- Draht-Technik (mit Relais)

  • für ohmsche und induktive Last bis max. 2000 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Optimale Montagehöhe:
1,2 - 2 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9016
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Min. Einschaltdauer:
5 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Ausschaltverzögerung:
ja s
Einschaltverzögerung:
nein s
Ansprechhelligkeit:
einstellbar lx
Max. Schaltleistung:
40-400 W
Geeignet für C-Last:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Max. Einschaltstrom:
10 A
Nebenstelleneingang:
nein
Frequenz:
50 Hz
Alarmfunktion:
nein
Weitere Suchbegriffe: Komplett-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Automatik-Wächter, Funkbus, Funk-Wächter, Kompaktwächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, AP-Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Master-Wächter, Nebenstelle, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Funk-Präsenzmelder, Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,71*
€ 115,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.