Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschublade SES150 RAL7035 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primärbild
Primärbild
Artikel-Nr.:
     618-15518
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     15518
EAN/GTIN:
     4250692922326
Suchbegriffe:
Schubladen für Steckregal
Steckregalschubladen
schubladen für steckregal
nachrüstbar, alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, 2 Seitenwände mit Vollauszugsführung, Belastung pro Schublade 60 kg, Verschlussvorrichtung optional, Muldeneinsatz optional, passend für Felder 1000 x 500 mm, Lieferumfang: Schubladen (ohne Regal), bestehend aus 1 Stahlblechschublade mit gekanteter Griffleiste an der Frontblende, ohne Verschluss
Weitere Informationen:
Eigen­gewicht:
12.30 kg
Höhe:
150 mm
EAN:
4250692922326
Material:
Stahl
Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
AX2012_ID:
15518
Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 238,36*
€ 293,39*
12 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 239,01*
€ 293,39*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,11*
€ 293,51*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,39*
€ 294,54*
Lager 618
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,18*
€ 297,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 618
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,27*
€ 353,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 289,59*
€ 344,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,79*
€ 322,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 618
Versand: Lager 618
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 618
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.