| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1711335-15518 Herst.-Nr.: 15518 EAN/GTIN: 4250692922326 |
| |
|
| | |
| nachrüstbar, alle Teile kunststoffbeschichtet in RAL 7035 Lichtgrau, 2 Seitenwände mit Vollauszugsführung, Belastung pro Schublade 60 kg, Verschlussvorrichtung optional, Muldeneinsatz optional, passend für Felder 1000 x 500 mm, Lieferumfang: Schubladen (ohne Regal)bestehend aus 1 Stahlblechschublade mit gekanteter Griffleiste an der Frontblende, ohne Verschluss |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckregal, Steckregale, Fachbodenregale, Fachbodenregal |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 237,50* | € 294,22* | | | | | 11 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 238,92* | € 294,22* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,67* | € 294,50* | | | | Lager 2478 | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,13* | € 295,53* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 240,81* | € 298,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|