Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner L00001A0238 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6 U/UTP 2.00m Schwarz Flammwidrig, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y624441
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     L00001A0238
EAN/GTIN:
     4018359429591
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
1:1 verdrahtetes Netzwerkkabel mit der Netzwerk-Spezifikation CAT 6.
Features:
Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP Kabellänge: 2.00 m in Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Halogenfrei:
Ja
Spezifikation:
CAT 6
Kabel-Form:
rund
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Besonderheiten:
Flammwidrig + Halogenfrei
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung:
U/UTP
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
RJ45
Ausführung:
Anschlusskabel
AWG:
AWG24
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschluss A:
RJ45-Stecker
Anschluss B:
RJ45-Stecker
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,61*
€ 5,31*
€ 5,46*
ab € 3,65*
€ 5,34*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 3,68*
€ 5,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,71*
€ 5,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,78*
€ 9,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.