Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell Radierstift 185812 175mm Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y58620
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     185812
EAN/GTIN:
     4005401858126
Suchbegriffe:
Radierminenhalter
Radierstift
Isograph
Rapidograph
Perfection Radierstifte, ideal für punktgenaues Radieren. Rote, weiche Mine für Blei- und Farbstifte, weiße und harte Mine für Tinte, Tusche, Kugelschreiber und Schreibmaschine. Ausführung: 1-fach,
Weitere Informationen:
Länge:
175 mm
Produkttypenbezeichnung:
PERFECTION 7058
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Radierstift PERFECTION 7058
Produktverwendung:
Tinte, Tusche, Kugelschreiber
PVC-frei:
Ja
nachfüllbar:
Nein
beidseitig verwendbar:
Nein
Werkstoff:
Kautschuk/Holz
Material des Stiftes:
Kautschuk + Holz
Farbe des Stiftes:
Beige
Clip vorhanden:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
Papier
Kombiradierer:
Ja
Produkt-Art:
Radierstift
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,71*
€ 1,27*
1 Tag
164
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,72*
€ 1,30*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 0,87*
€ 1,34*
40 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,76*
€ 1,40*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
188730
ab € 0,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.