Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA040812 Herst.-Nr.: 185812 EAN/GTIN: 4005401858126 |
| |
|
| | |
| - Perfection Radierstifte, ideal für punktgenaues Radieren
- weiße und harte Mine für Tinte, Tusche, Kugelschreiber und Schreibmaschine
- Länge: 175mm
- Schaftfarbe: beige
- verwendbar auf Papier
- hergestellt aus Naturkautschuk
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Radierstift | Farbe: | beige | Farbname: | beige | Kombiradierer: | nein | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 175 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kautschuk | Verwendung für: | Bleistift, Farbstift, Tusche, Tinte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Technische Stifte, Tuschefüller, Tuschefüllfederhalter, Tuschenfüller, Tuschenzeichner, Tuscheschreiber, Tuschestifte, Tuschezeichner, rapidograph faber castell, isograph, 7058, Bleiradierer, Farbstiftradierer, Kombiradierer, Kopierstiftradierer, Markenradierer, Radiergummi, Schreibmaschinenradierer, Tintenradierer, Tuscheradierer |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,71* | € 1,27* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,30* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,16* | ab € 0,87* | € 1,34* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,76* | € 1,40* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,82* | € 1,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|