Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7OEH15 Öleinfüllhilfe 15tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y448702
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7OEH15
EAN/GTIN:
     4260625442159
Suchbegriffe:
Kunzer
Autowerkzeug
Autowerkzeuge
Zum sauberen Einfüllen von Motoröl mit passendem Adapteraufsätzen. Es wird kein Öl mehr ungewollt über Auspuffkrümmer oder Motorblock verschüttet. Der Monteur kann während des Einfüllvorgangs andere Arbeiten verrichten.
Features:
Trichtervolumen: 1,5 Liter
Trichteradapter und Winkelstück
12 fahrzeugspezifische Adapter
Weitere Informationen:
Höhe:
400 mm
Länge:
160 mm
Breite:
360 mm
Gewicht:
3.173 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 105,30*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 105,31*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 149,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,30*
€ 125,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,76*
€ 122,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.