Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7OEH15 Öleinfüllhilfe 15tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2377609-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7OEH15
EAN/GTIN:
     4260625442159
Suchbegriffe:
Kunzer
7OEH15
Autowerkzeug
Autowerkzeuge
Kunzer 7OEH15 Öleinfüllhilfe 15tlg.

Öleinfüllhilfe 15tlg.

Trichtervolumen: 1,5 Liter
Trichteradapter und Winkelstück
12 fahrzeugspezifische Adapter

Zum sauberen Einfüllen von Motoröl mit passendem Adapteraufsätzen. Es wird kein Öl mehr ungewollt über Auspuffkrümmer oder Motorblock verschüttet. Der Monteur kann während des Einfüllvorgangs andere Arbeiten verrichten.

Ausstattung:
Trichtervolumen: 1,5 Liter
Trichteradapter und Winkelstück
12 fahrzeugspezifische Adapter u.a. für VW, Audi, BMW, Mercedes, Skoda und Ford

Technische Daten:
Gewicht: 3.173 kg · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 360 x 400 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Kunzer
Gewicht:
3.173 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,22*
€ 105,30*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 81,37*
€ 105,31*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 118,55*
€ 149,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,25*
€ 109,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.