Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] EE-UC10JUWEGWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y337122
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EE-UC10J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
Samsung Adapter USB Typ-C auf 3,5 mm Klinkenanschluss.
Features:
Samsung Adapter USB Typ-C auf 3,5 mm Klinkenanschluss
Farbe weiß
Frustfreie Verpackung
Hinweise:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabel-Form:
rund
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
1 x
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss-Typ:
USB-C®
Ausführung:
Adapter
Anschluss A:
USB-C® Stecker
Anschluss B:
Klinkenbuchse 3.5 mm
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, klinke adapter samsung, Samsung, EE-UC10JUWEGWW, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,40*
1 Tag
141
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,41*
1 Tag
141
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 9,59*
€ 3,50*
ab € 11,69*
€ 16,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.