Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] EE-UC10JUWEGWW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2355043-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EE-UC10J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
USB Klinke Adapter
Samsung Audio Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x Klinkenbuchse 3.5 mm] EE-UC10JUWEGWW

Samsung USB-C® zu Headphone Jack Adapter EE-UC10JUW

Samsung Adapter USB Typ-C auf 3,5 mm Klinkenanschluss
Farbe weiß
Frustfreie Verpackung

Samsung Adapter USB Typ-C auf 3,5 mm Klinkenanschluss.

Ausstattung:
Samsung Adapter USB Typ-C auf 3,5 mm Klinkenanschluss.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB-C® · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Klinkenbuchse 3.5 mm · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Audio · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Form: rund · Steckerausführung: gerade

Hinweis:
B-Ware (beschädigte oder fehlende Verpackung)
Dieser Artikel wird in einer sogenannten frustfreien Verpackung geliefert.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Klinkenbuchse 3.5 mm
Marke:
Samsung
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Audio
Farbe:
weiß
Steckerausführung:
gerade
Anschluss-Typ:
USB-C®
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
Audio Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C Klinke Adapter, adapter klinke usb, usb klinke adapter, klinke adapter samsung, Samsung, EE-UC10J, EE-UC10JUWEGWW, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,28*
€ 9,47*
Lager 102
203
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,48*
1 Tag
204
Frei Haus
ab € 6,62*
€ 9,67*
€ 3,50*
ab € 11,69*
€ 16,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.