Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat Mini II HDMI Extender 30m 5.8GHz 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X591582
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     900194
EAN/GTIN:
     4046173108972
Suchbegriffe:
HDMI Extender
megasat hdmi extender
hdmi extender
Der HDMI Extender Mini II besteht aus einem Sender und einem Empfänger die jeweils eine HDMI-Schnittstelle besitzen. Das System ermöglicht eine drahtlose Übertragung der HDMI-Signale in Full-HD bis zu einer Entfernung von 30 Metern. Der Anschluss und die Verbindung zwischen den beiden Extendern erfolgt in Sekundenschnelle (Plug & Play). Die Stromversorgung der beiden Extender erfolgt über USB am Gerät selbst oder einem USB-Netzteil. Der Sender unterstützt bis zu zwei Empfänger, somit können Sie Ihr HDMI-Quellsignal auf zwei Empfangsgeräte verteilen (zusätzliches Set erforderlich). Die perfekte Lösung für Meetings, Konferenzen, Home-Entertainment und Multimedia-Anwendungen.
Features:
drahtlose HDMI-Verbindung bis zu 30 Meter
Funkfrequenz: 5.8 GHz
Videoauflösung: max. 1920x1080 (1080P) @60Hz
Lieferumfang:
1x Sender + 1x Empfänger + 2x USB auf Micro-USB-Kabel (Länge: 100 cm) + 2x HDMI-Verlängerung (Länge: 17 cm) + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Die Übertragungsqualität ist abhängig von der jeweiligen baulichen Umgebung.
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
90 mm
Breite:
39 mm
Auflösung Video:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
27 g
Stromversorgung:
über USB
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
HDMI®
Schnittstellen (Ausgang):
HDMI®
Frequenz:
5.8 GHz
Reichweite (max.):
30 m
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: MegaSat, Mini II
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 121,46*
€ 155,19*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 124,31*
€ 155,24*
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 182,61*
€ 217,08*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,19*
€ 184,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,40*
€ 175,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,75*
€ 166,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,55*
€ 158,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,46*
€ 144,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.