Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MegaSat Mini II HDMI Extender 30 m 5.8 GHz 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2621426-BP
Hersteller:
     Megasat
Herst.-Nr.:
     900194
EAN/GTIN:
     4046173108972
Suchbegriffe:
HDMI Extender
megasat hdmi extender
hdmi extender
MegaSat Mini II HDMI Extender 30 m 5.8 GHz 1920 x 1080 Pixel

HDMI Extender Mini II - Drahtlose HDMI-Übertragung

drahtlose HDMI-Verbindung bis zu 30 Meter
Funkfrequenz: 5.8 GHz
Videoauflösung: max. 1920x1080 (1080P) @60Hz

Der HDMI Extender Mini II besteht aus einem Sender und einem Empfänger die jeweils eine HDMI-Schnittstelle besitzen. Das System ermöglicht eine drahtlose Übertragung der HDMI-Signale in Full-HD bis zu einer Entfernung von 30 Metern. Der Anschluss und die Verbindung zwischen den beiden Extendern erfolgt in Sekundenschnelle (Plug & Play). Die Stromversorgung der beiden Extender erfolgt über USB am Gerät selbst oder einem USB-Netzteil. Der Sender unterstützt bis zu zwei Empfänger, somit können Sie Ihr HDMI-Quellsignal auf zwei Empfangsgeräte verteilen (zusätzliches Set erforderlich). Die perfekte Lösung für Meetings, Konferenzen, Home-Entertainment und Multimedia-Anwendungen.

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Frequenz: 5.8 GHz · Gewicht: 27 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 90 mm · Reichweite (max.): 30 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): HDMI® · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI® · Stromversorgung (LOV): über USB

Lieferumfang:
1x Sender,1x Empfänger,2x USB auf Micro-USB-Kabel (Länge: 100 cm),2x HDMI-Verlängerung (Länge: 17 cm),Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Die Übertragungsqualität ist abhängig von der jeweiligen baulichen Umgebung.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 90 x 39 x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
MegaSat
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
HDMI®
Stromversorgung (LOV):
über USB
Frequenz:
5.8 GHz
Reichweite (max.):
30 m
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
HDMI Extender
Weitere Suchbegriffe: MegaSat, 900194, Mini II
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 125,29*
€ 154,51*
Frei Haus
ab € 120,39*
€ 154,51*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 124,63*
€ 154,53*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,24*
€ 218,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,43*
€ 169,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,63*
€ 148,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,20*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.