Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Micro-Swiss Düse MK10, 0.3mm MK10 PTFE Lined Hotend M2548-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X480671
Hersteller:
     Micro-Swiss
Herst.-Nr.:
     M2548-03
EAN/GTIN:
     7432114196158
Suchbegriffe:
3D-Drucker Düse
3D-Druckerdüse
3d-drucker düse
Diese MK10 Düse ist aus Messing gefertigt und mit TwinClad XT beschichtet. Durch diese Nickelbeschichtung hat die Düse eine sehr geringe Reibung.

Die Düsen haben dadurch eine sehr hohe Lebensdauer und erleichtern somit den 3D Druck mit abrassiven Filamenten wie z.B. Carbon, Metall, Glow-in-the-Dark.
Features:
Geringe Reibung
Sehr hart
0.6 mm Durchmesser
Passend für 1.75 mm Filament
Weitere Informationen:
Düsen-Ø:
0.3 mm
Produkt-Art:
3D Drucker Düse
Weitere Suchbegriffe: Micro-Swiss, MK10 PTFE Lined Hotend
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,57*
€ 28,56*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 21,85*
€ 30,34*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.