Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT 295 AD Schnurloses Seniorentelefon Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-X441531
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT 295 AD
EAN/GTIN:
     3521350008548
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Features:
Telefonbuch für 50 Einträge
Lieferumfang:
Mobilteil + Ladestation + Bedienungsanleitung
Hinweise:
Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter

Wie laut ist was?

0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster
20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren
40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke
60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs
80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen
100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:
Display-Art:
Beleuchtetes Display
Hörgerätekompatibel:
Ja
Tastaturbeleuchtung:
Nein
Anzahl Mobilteile:
1
Farbe:
weiß
Anschlussart:
Analog
Freisprechen:
Ja
Telefonbucheinträge:
50
Herstellerfarbe:
Weiß
Übertragungsstandard:
DECT/GAP
Anrufbeantworter:
Nein
Produkt-Art:
Schnurloses Seniorentelefon
Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, analog telefon schnurlos, analog telefon, 03521350008548, Geemarc, Festnetztelefon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,55*
€ 41,13*
€ 6,95*
ab € 30,31*
€ 41,15*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 45,07*
8 Tage
13
€ 6,99*
ab € 47,37*
€ 62,50*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,13*
€ 48,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,06*
€ 41,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.