Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geemarc AMPLIDECT 295 AD Schnurloses Seniorentelefon Beleuchtetes Display Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geemarc
Geemarc
Artikel-Nr.:
     1039H-940910057737
Hersteller:
     Geemarc
Herst.-Nr.:
     AMPLIDECT 295 AD
EAN/GTIN:
     3521350008548
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Geemarc AMPLIDECT 295 AD Schnurloses Seniorentelefon Beleuchtetes Display Weiß

Telefonbuch für 50 Einträge

Hörgerätekompatibel · Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB · Freisprechfunktion · Lautsprecher Einstellung · Telefonbuch (50: Einträge) · Direktwahltaste zum Telefonbuch · R-Taste für Doppelanruf · Menütaste · Wahlwiederholungstaste (letzte gewählte Rufnummer) · Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern · Flashzeit (100ms/300ms/600ms) · Stummfunktion · Ergonomisch entworfenes Handset · Weiße Hintergrundbeleuchtung · Alphanumerische Einstellung/ 4 Zeilen / Schriftgröße 7 mm · Maße : 40x40mm · 7 wählbare Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Spanisch und Russisch · Navigationsmenü · Uhrzeit und Datumanzeige · Wecker Funktion · Tastensperre · Anzeige für Verbindungsdauer

Kategorie: Schnurloses Seniorentelefon
Anschlussart: Analog
Übertragungsstandard: DECT/GAP
Anzahl Mobilteile: 1
Display-Art: Beleuchtetes Display
Freisprechen: Ja
Hörgerätekompatibel: Ja
Telefonbucheinträge: 50
Herstellerfarbe: Weiß
Produkt-Art: Schnurloses Seniorentelefon
Farbe: weiß
Hersteller-Nr.: AMPLIDECT295AD
EAN: 3521350008548
Schutzklasse: 1

Lieferumfang: Mobilteil + Ladestation + Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Schnurlostelefon, cordless phone, Großtastentelefon, Seniorentelefon, analog telefon schnurlos, analog telefon, 3521350008548, Geemarc, AMPLIDECT 295 AD, Festnetztelefon, Großtasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,55*
€ 41,13*
€ 6,95*
ab € 30,31*
€ 41,15*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 32,94*
€ 45,07*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 47,37*
€ 62,50*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,50*
€ 74,375
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,83*
€ 73,578
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,722
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,24*
€ 62,166
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.