|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-X441271 Herst.-Nr.: AMPLIDECT 295 EAN/GTIN: 3521350008517 |
| |
|
|  |  |
 | Features: Anrufbeantworter mit bis zu 15 min Aufnahmezeit Telefonbuch für 50 Einträge Lieferumfang: Mobilteil + Ladestation + Bedienungsanleitung Hinweise: Reichweite innen bis zu 50 Meter und außen bis zu 300 Meter
Wie laut ist was?
0 - 20 dB: Waldrauschen oder Flüster 20 - 40 dB: Weckerticken, Computer - Ventilatoren 40 - 60 dB: normale Gesprächslautstärke 60 - 80 dB: vorbeifahrende PKWs 80 - 100 dB: Rasenmäher, vorbeifahrende LKWs, Motorsägen 100 - 120 dB: Presslufthammer, Diskothek
Weitere Informationen:  |  | Display-Art: | Beleuchtetes Display | Hörgerätekompatibel: | Ja | Tastaturbeleuchtung: | Nein | Anzahl Mobilteile: | 1 | Farbe: | weiß | Anschlussart: | Analog | Freisprechen: | Ja | Telefonbucheinträge: | 50 | Aufzeichnungsdauer (max.) (Details): | 15 min | Besonderheiten: | Anrufbeantworter | Max. Gesprächszeit: | 8 h | Herstellerfarbe: | Weiß | Übertragungsstandard: | DECT/GAP | StandBy max.: | 96 h | Anrufbeantworter: | Ja | Produkt-Art: | Schnurloses Seniorentelefon |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 43,86* | € 72,51* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 54,71* | € 72,52* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 57,71* | € 76,17* |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 63,16* | € 83,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|